WATTS Mini vanntrykkregulatorer


filtre
ADA-kompatibel: N , Kroppsmateriale: Blyfri messing , Platemateriale: Buna N , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 300 PSI , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn
StilModellVentildesignJusterbart område for redusert trykkInnløpsstørrelseType innløpstrådMfr. SerieMin. Temp.StilGjengetypePris (eks. mva)
A
LFRK H560 1/8 - 3/4
----RK-LFH560---391NOK
B
LF560G-0-125 1/8
2 måte0 til 125 psi1 / 8 "PTLF5600 grader F2 veiPT4 254 NOK
B
LF560G-0-125 1/4
2 måte0 til 125 psi1 / 4 "PTLF5600 grader F2 veiPT3 670 NOK
C
LF560 0-60 1/4
standard0 til 60 psi1 / 4 "ftp-utvidelseLF56033 ° Fstandardftp-utvidelse2 657 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?