MARS AIR DOORS Luftgardin


filtre
Boligmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. RPM: 1750 , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motortype: PSC , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Spenning: 115
StilModellBreddeLuftvolumDybdeHøydeBoligfargeMaks. ForsterkerMotor HPKreverPris (eks. mva)
A
N236-1UA-OB
36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter13 315 NOK
B
NH242-1UA-TS
42 "4000 cfm15.625 "14 "Sølv91Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter19 726 NOK
C
N242-1UA-OB
42 "2550 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black5.11/2Dørbegrensningsbryter13 790 NOK
B
NH248-1UA-TS
48 "4000 cfm15.625 "14 "Sølv91Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter20 197 NOK
A
N248-1UA-OB
48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Sølv5.11/2Dørbegrensningsbryter14 106 NOK
D
N272-2UA-OB
72 "5100 cfm12.75 "10.625 "Obsidian Black10.21/2Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter24 220 NOK
RFQ

Luftgardin

Mars luftgardiner er designet for å opprettholde konstante temperaturer og holde flygende skadedyr eller rusk i sjakk i både kommersielle og institusjonelle rom. De kan installeres på inngangs- / utgangspassasjer, gjennomgående vinduer og dokking- eller mottaksdører. Disse luftgardinene drives av en motor med dobbel aksel / permanent delt kondensator, og kan levere luftstrømmer på opptil 14400 cfm med en maksimal hastighet på 3450 o / min. Merket tilbyr også et bredt spekter av oppvarmede luftgardiner med varianter i oppvarmingsmetoder, for eksempel elektrisk, varmt vann, damp og indirekte gassfyrtilførsel. Mars oppvarmede luftgardiner gir variabel hastighetskontroll sammen med lave vedlikeholds- og driftskostnader, og er derfor ideelle for lette til moderate kommersielle applikasjoner, som konsesjonsstativer, walk-in-kjølere, oppkjøringsvinduer og inngangsdører. Velg mellom et bredt utvalg av Mars luftgardiner, tilgjengelig i sølv og obsidian svart og husfarger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?