IGUS Ermelager 1 tommer


filtre
Inside Dia .: 1" , Smøring: Ingen smøresystem , Materiale: Polymer
StilModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
RSI-1620-16
1"87001.25 "-58 til 194 grader5285NOK
B
GSI-1618-16
1"12,0001.125 "-40 til 266 grader3400NOK
A
RSI-1620-24
1.5 "87001.25 "-58 til 194 grader5293NOK
C
TSI-1618-24
1.5 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2784NOK
B
GSI-1618-24
1.5 "12,0001.125 "-40 til 266 grader3506NOK
C
TSI-1618-08
1 / 2 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2376NOK
B
GSI-1618-08
1 / 2 "12,0001.125 "-40 til 266 grader3228NOK
C
TSI-1618-12
3 / 4 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2412NOK
A
RSI-1620-12
3 / 4 "87001.25 "-58 til 194 grader5253NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?