Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS RSI-1620-16 ermelager 1 Id x 1 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJX 2NCJ8

IGUS RSI-1620-16 hylselager 1 id x 1 tomme lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2VJX Modell: RSI-1620-16Kryssreferanse: 2NCJ8
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1"
Lengde1"
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv8700
Utenfor Dia.1.25 "
Temp. Område-58 til 194 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-1618-08 ermelager 1 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLE 2MRZ9 TSI-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2334NOK
IGUS TSI-1618-12 ermelager 1 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLG 2MTA3 TSI-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2367NOK
IGUS TSI-1618-24 ermelager 1 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLH 2MTA4 TSI-1618-241.5 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2677NOK
IGUS GSI-1618-08 ermelager 1 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 3 | AC2TNF 2MTH2 GSI-1618-081 / 2 "12,0001.125 "-40 til 266 grader3203NOK
IGUS GSI-1618-24 ermelager 1 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 3 | AC2TNG 2MTH3 GSI-1618-241.5 "12,0001.125 "-40 til 266 grader3506NOK
IGUS GSI-1618-16 hylser 1 Id x 1 tommers lengde-pakke med 3 | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40 til 266 grader3359NOK
IGUS RSI-1620-12 ermelager 1 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJW 2NCJ7 RSI-1620-123 / 4 "87001.25 "-58 til 194 grader5225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS RSI-1620-16 hylselager 1 id x 1 tomme lengde - pakke med 5
254NOK /pakke