Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-1618-08 ermelager 1 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 3 | AC2TNF 2MTH2

IGUS GSI-1618-08 hylselager 1 id x 1/2 tomme lengde - pakke med 3

På lager
Vare: AC2TNF Modell: GSI-1618-08Kryssref: 2MTH2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1"
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.1.125 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-1618-08 ermelager 1 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLE 2MRZ9 TSI-1618-081 / 2 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2334NOK
IGUS TSI-1618-12 ermelager 1 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLG 2MTA3 TSI-1618-123 / 4 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2367NOK
IGUS TSI-1618-24 ermelager 1 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLH 2MTA4 TSI-1618-241.5 "37,7001.125 "-149 til 485 grader2677NOK
IGUS GSI-1618-24 ermelager 1 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 3 | AC2TNG 2MTH3 GSI-1618-241.5 "12,0001.125 "-40 til 266 grader3506NOK
IGUS GSI-1618-16 hylser 1 Id x 1 tommers lengde-pakke med 3 | AC2TNQ 2MTJ2 GSI-1618-161"12,0001.125 "-40 til 266 grader3359NOK
IGUS RSI-1620-12 ermelager 1 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJW 2NCJ7 RSI-1620-123 / 4 "87001.25 "-58 til 194 grader5225NOK
IGUS RSI-1620-16 ermelager 1 Id x 1 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJX 2NCJ8 RSI-1620-161"87001.25 "-58 til 194 grader5254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-1618-08 hylselager 1 id x 1/2 tomme lengde - pakke med 3
203NOK /pakke