SMC VALVES PVC innebygd kulventil, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: PVC , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
7052990
Flagg3 / 4 "Buna-NBuna-N426NOK
A
FP 074-12F12F-F BLÅ HDL
Flagg3 / 4 "VitonViton441NOK
B
6382890
Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N184NOK
B
6380090
Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N184NOK
B
PVC 638-4F4F-F
Lang1 / 4 "VitonViton252NOK
B
PVC 638-6F6F-F
Lang3 / 8 "VitonViton252NOK
C
3990290
Wedge1 / 4 "VitonViton379NOK
C
5742890
Wedge1 / 8 "Buna-NBuna-N308NOK
C
5744190
Wedge1 / 8 "VitonViton379NOK
C
3992290
Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?