Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC 638-6F6F-F Pvc Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AC8MRD 3CGK7

SMC VALVES PVC 638-6F6F-F Pvc kuleventil inline Fnpt 3/8 tommer

På lager
Vare: AC8MRD Modell: PVC 638-6F6F-FKryssreferanse: 3CGK7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 5742890 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2 5742890Wedge1 / 8 "Buna-NBuna-N349NOK
SMC VENTILER 3992290 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N376NOK
SMC VENTILER 5744190 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Wedge1 / 8 "VitonViton421NOK
SMC VENTILER 3990290 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Wedge1 / 4 "VitonViton421NOK
SMC VENTILER 6380090 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9 6380090Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N201NOK
SMC VENTILER 6382890 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N201NOK
SMC VENTILER PVC 638-4F4F-F Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FLang1 / 4 "VitonViton275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC 638-6F6F-F Pvc kuleventil inline Fnpt 3/8 tommer
275NOK / enhet