ASG JERGENS Rett elektrisk skrutrekkere


filtre
Chuck størrelse: 1 / 4 " , Håndtakstype: Rett , Fartskontroll: Variabel , Spenning: 20/30 XNUMX VDC
StilModellampsMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
BL-5000
2.511 tommer9008"0.79 lb.16 205 NOK
B
CL-4000
2.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb.9 529 NOK
C
TL-6500
2.518 tommer7008"0.75 lb.9 388 NOK
D
BL-7000HT
2.531 tommer7009 13 / 32 "1.4 lb.21 322 NOK
E
TL-6500
2.518 tommer7008"0.75 lb.8 676 NOK
F
CL-6500
2.514 tommer9009.5 "1.46 lb.11 782 NOK
G
SS-6500
2.512 tommer9009"1.46 lb.12 354 NOK
H
CL-6500-PS
2.514 tommer9009.5 "1.46 lb.11 782 NOK
I
CL-7000
3.522 tommer75010 "1.7 lb.12 732 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?