WESCO Sammenleggbare håndtak sakseløftbord


filtre
Farge: Gul , Drevet av: Fotdrevet pumpe , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris (eks. mva)
A
260201
17.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "7 897 NOK
A
272974
19.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "9 305 NOK
A
260208
20 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "10 118 NOK
A
260207
20 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "9 501 NOK

Sammenleggbare håndtak sakseløftbord

Wesco saksebord er laget av stål for å løfte store belastninger fra 330 til 1100 lb. Disse løftebordene er integrert med et kontinuerlig sammenleggbart håndtak for bedre kontroll over heisen og en fotdrevet pumpe, med en enkel spak, gjør løfting og senke lasten er praktisk De leveres med to stive og to låsbare dreibare støpte polyuretanhjul for å bevege seg effektivt rundt på arbeidsplassen, med reduserte friksjonstap. Velg mellom et stort utvalg av disse sakseløftbordene fra Wesco sammenleggbart håndtak som er tilgjengelige i totale lengder fra 36 til 42 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?