WESCO 260201 Folding Handtak Saks Løftebord, 330 Lbs Kapasitet | AG7JUQ LT-330SL

WESCO 260201 Sammenleggbar saks løftebord, 330 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7JUQ Modell: 260201Kryssref.: LT-330SL

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
FARGEGul
Løftehøyde Maks.28.5 "
Løftehøyde Min.8.5 "
Lastekapasitet330 lb.
Total høyde37 "
Total lengde36 "
Samlet bredde17.75 "
Plattform Lengde27.5 "
Plattformbredde17.75 "
Powered ByFotdrevet pumpe
Hjulmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.09

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris
WESCO 260207 Løftebord for saks med sammenleggbar håndtak, 660 pund kapasitet, 20" x 39" x 37" | AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "9 501 NOK
WESCO 272974 Løftebord med foldbart håndtak, 660 lbs kapasitet, 19-1/2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "9 305 NOK
WESCO 260208 Sammenleggbar saks løftebord, 1100 pund kapasitet | AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "10 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260201 Sammenleggbar saks løftebord, 330 pund kapasitet
7 897 NOK / enhet