WESCO 260208 Sammenleggbar saks løftebord, 1100 pund kapasitet | AG7JUU SLT-1100-11

WESCO 260208 Sammenleggbar saks løftebord, 1100 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7JUU Modell: 260208Kryssref.: SLT-1100-11

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
FARGEGul
Løftehøyde Maks.35 "
Løftehøyde Min.11 "
Lastekapasitet1100 lb.
Total høyde39 "
Total lengde37 "
Samlet bredde20 "
Plattform Lengde32 "
Plattformbredde20 "
Powered ByFotdrevet pumpe
Hjulmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.15
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)50.8

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris
WESCO 260201 Folding Handtak Saks Løftebord, 330 Lbs Kapasitet | AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "7 897 NOK
WESCO 260207 Løftebord for saks med sammenleggbar håndtak, 660 pund kapasitet, 20" x 39" x 37" | AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "9 501 NOK
WESCO 272974 Løftebord med foldbart håndtak, 660 lbs kapasitet, 19-1/2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "9 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260208 Sammenleggbar saks løftebord, 1100 pund kapasitet
10 118 NOK / enhet