TSUBAKI Roller Link Sa-2 Vedlegg


filtre
Pin Type: Naglet , Type: SA-2 Vedlegg
StilModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris (eks. mva)
A
C2050LSA2RL
0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "163NOK
B
C2050SA2RL
0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "95NOK
C
C2052ASSA2RL
0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "596NOK
D
C2052SA2RL
0.2 "C20520.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "146NOK
A
C2040LSA2RL
0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "138NOK
C
C2040ASSA2RL
0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "359NOK
B
C2040SA2RL
0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "74NOK
C
C2042ASSA2RL
0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "415NOK
D
C2042SA2RL
0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "113NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?