SOLA/HEVI-DUTY Panelmontert kraftbalsam


filtre
Ledningslengde: Ingen ledning , Antall utsalgssteder: 0 , Fase: 1
StilModellPower RatingDybdeHøydeSpenningsutgangBreddeInngangsspenningSakMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A
23-13-030-2
30 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.25A7 290 NOK
A
23-13-060-2
60 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.5A8 220 NOK
A
23-22-112-2
120 VA5"8"1204"120/240Power Conditioner med spenningsregulering1.0A ved 120 VAC, 0.5A ved 240 VAC11 128 NOK
B
63-23-125-4
250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC12 114 NOK
A
23-23-125-8
250 VA8"11 "1206"120/240/480Power Conditioner med spenningsregulering2.1A @ 120 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A ved 480 VAC17 716 NOK
B
63-23-150-8
500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC17 797 NOK
A
23-23-150-8
500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC22 748 NOK
A
23-23-210-8
1000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC33 300 NOK
B
63-23-210-8
1000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC26 426 NOK
A
23-23-220-8
2000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC59 919 NOK
B
63-23-220-8
2000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC46 784 NOK
B
63-23-230-8
3000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC65 022 NOK
A
23-23-230-8
3000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC84 017 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?