SOLA/HEVI-DUTY 23-23-210-8 Power Conditioner | AE9YTK 6NW09

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-210-8 Power Conditioner

På lager
Vare: AE9YTK Modell: 23-23-210-8Kryssreferanse: 6NW09

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Conditioner med spenningsregulering
LedningslengdeIngen ledning
Dybde7"
Høyde17 "
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 480
Maks. Forsterker8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC
MonteringstypeHard kablet / panelmontering
Antall utsalgssteder0
Utgangsspenning120/240
Utgangs-watt1000
Fase1
Power Rating1000 VA
Spenningsutgang120/240
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.49
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8504409580
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spenningsregulering% (+/- 1)

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingDybdeHøydeSpenningsutgangBreddeInngangsspenningSakMaks. ForsterkerPris
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 Conditioner Power Line | AE3QNZ 5EU14 63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC12 114 NOK
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 Conditioner Power Line | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC17 797 NOK
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 Conditioner Power Line | AE3QPB 5EU16 63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC26 426 NOK
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 Conditioner Power Line | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC46 784 NOK
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 Conditioner Power Line | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC65 022 NOK
SOLA/HEVI-DUTY 23-13-030-2 Power Conditioner | AE9YTE 6NW04 23-13-030-230 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.25A7 290 NOK
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Power Conditioner | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.5A8 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-210-8 Power Conditioner
33 300 NOK / enhet