BUSSMANN FRN-R Fusetron tidsforsinkelsessikringer, dobbeltelement, klasse RK5


filtre
Body Material: Glassfiber , Kompatibel med: HM600, R250-serien , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould TR, Littlefuse FLNR , Sikringsblokkdesign: Avslag , Sikringsstørrelse / gruppe: Klasse RK5 , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Tidsforsinkelse , Visuell indikasjon: Ikke indikerende , Spenning (AC): 250 VAC , Bredde: 0.81 "
StilModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingKroppsstilSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
FRN-R-85
-250 VACSikringer i kassettenTidsforsinkelse / langsom slag--FRN-RKnivblad-
RFQ
B
FRN-R-450
BL-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC10.375 "--2 217 NOK
B
FRN-R-500
BL-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC10.375 "--2 179 NOK
B
FRN-R-600
BL-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC10.375 "--4 170 NOK
C
FRN-R-3-2 / 10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-15
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--82NOK
C
FRN-R-1
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--113NOK
C
FRN-R-6-1 / 4
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-1/10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--123NOK
C
FRN-R-2-1 / 2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
C
FRN-R-5
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
D
FRN-R-12
H250V ACSylindriskePatron sikringer200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlipp95NOK
E
FRN-R-25
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--82NOK
C
FRN-R-1-1 / 4
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--116NOK
C
FRN-R-1-8 / 10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--123NOK
C
FRN-R-6
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-2/10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-1/2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--113NOK
C
FRN-R-8/10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--287NOK
C
FRN-R-1-1 / 8
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--116NOK
C
FRN-R-2-1 / 4
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-2-8 / 10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
C
FRN-R-1/8
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--123NOK
C
FRN-R-1-6 / 10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--128NOK
C
FRN-R-3-1 / 2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--225NOK
C
FRN-R-3/10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
C
FRN-R-5-6 / 10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--223NOK
C
FRN-R-1-4 / 10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--333NOK
C
FRN-R-20
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--82NOK
F
FRN-R-30
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--165NOK
C
FRN-R-7-1 / 2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--113NOK
C
FRN-R-4
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-6/10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--261NOK
C
FRN-R-3
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-4/10
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-15/100
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--139NOK
C
FRN-R-4-1 / 2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
C
FRN-R-7
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--222NOK
C
FRN-R-1/4
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--123NOK
C
FRN-R-1-1 / 2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
D
FRN-R-8
H250V ACSylindriske-200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-113NOK
C
FRN-R-9
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--113NOK
C
FRN-R-17-1 / 2
H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--82NOK
G
FRN-R-40
K-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC3"--146NOK
G
FRN-R-45
K-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC3"--146NOK
G
FRN-R-50
K-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC3"--307NOK
G
FRN-R-35
K-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC3"--146NOK
G
FRN-R-60
K-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC3"--300NOK
B
FRN-R-70
L-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC5.875 "--328NOK
B
FRN-R-90
L-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC5.875 "--342NOK
B
FRN-R-75
L-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC5.875 "--410NOK
H
FRN-R-100
L-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC5.875 "--328NOK
B
FRN-R-80
L-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC5.875 "--676NOK
B
FRN-R-125
M-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC7.125 "--658NOK
B
FRN-R-200
M-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC7.125 "--1 481 NOK
B
FRN-R-110
M-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC7.125 "--708NOK
B
FRN-R-150
M-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC7.125 "--658NOK
B
FRN-R-175
M-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC7.125 "--708NOK
B
FRN-R-225
N-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC8.625 "--1 238 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?