Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRN-R-45 Sikring, 45 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AE7YZX 6C206

BUSSMANN FRN-R-45 sikring, 45 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V

På lager
Vare: AE7YZX Modell: FRN-R-45Kryssref.: 6C206 / 12W257
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseRK5
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sikringsforsterker45
SikringsholderkodeK
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC
Lengde3"
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingKroppsstilSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieOppsigelsestypePris
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sikring, 3-2/10 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-5 Sikring, 5 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sikring, 6-1/4 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-7 Sikring, 7 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--222NOK
BUSSMANN FRN-R-8 Sikring, 8 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSylindriske-200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-113NOK
BUSSMANN FRN-R-10 Sikring, 10 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
BUSSMANN FRN-R-12 Sikring, 12 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACSylindriskePatron sikringer200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RKlipp95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRN-R-45 sikring, 45 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V
146NOK / enhet