Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRN-R-12 Sikring, 12 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN FRN-R-12 sikring, 12 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V

På lager
Vare: AA8TVY Modell: FRN-R-12Kryssreferanse: 1A694
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V AC
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseKlasse RK5
kompatibel medHM600, R250-serien
Karakter12A
DC-spenningsvurdering125V DC
Diameter9 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sikringsforsterker12
SikringsblokkdesignAvslag
SikringsholderkodeH
SikringstypePatron sikringer
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC
Lengde2"
Mfr. SerieBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
MonteringsstilHolder
ProdukttypeIndustrielle sikringer
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
OppsigelsestypeKlipp
Enhetsvekt0.544000 oz.
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FRN-R-12 Fusetron-sikring brukes i elektriske systemer for å beskytte kretser og utstyr mot overstrøm eller kortslutning. Den er designet for applikasjoner der det kreves en strømterskel på 12A.

Egenskaper:

  • Bussmann FRN-R-12 sikring har glassfiberkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den er utstyrt med et dobbeltelement som gir tidsforsinkelse for å håndtere midlertidige overbelastninger.
  • Denne FRN-R-12 servicesikringen har 200kA ved 250VAC og 20kA ved 125VDC avbruddskapasitet for raskt å bryte kretsen under feil.
  • Den har en ikke-indikerende design som effektiviserer installasjonen for å eliminere behovet for ekstra indikatorer, samtidig som dens beskyttende funksjonalitet opprettholdes.
  • Denne 12A Fusetron-sikringen tilbyr en tidsforsinkelsesfunksjon, betegnet med RK5-klassifiseringen, som effektivt håndterer midlertidige overbelastninger uten unødvendig utløsning.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann RM25030-1CR Sikringsblokk: Dette sikringsskapet er designet for å fungere sømløst med sikringen, og gir en sikker og effektiv tilkobling for forbedret elektrisk sikkerhet og beskyttelse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr RK5-klassifiseringen for Bussman FRN-R-12-sikring?

A. RK5-klassifiseringen indikerer at sikringen er en tidsforsinket sikring med toelementsdesign, i stand til å håndtere midlertidige overbelastninger uten umiddelbar utløsning.

Sp. Hvilke forholdsregler bør jeg ta når jeg skifter en sikring som har gått?

A. Sørg for at kretsen er spenningsløs og bruk passende verneutstyr.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby en Bussman-variant med høyere strømstyrke?

AA Ja, Raptor Supplies tilbyr Bussman FRN-R-600 sylindrisk sikring med en strømstyrke på 600A.

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingKroppsstilSikringstypeAvbryt vurderingLengdeMfr. SerieOppsigelsestypePris
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Sikring, 3-2/10 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-5 Sikring, 5 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Sikring, 6-1/4 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--104NOK
BUSSMANN FRN-R-7 Sikring, 7 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--222NOK
BUSSMANN FRN-R-8 Sikring, 8 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACSylindriske-200kA ved 250V AC, 20kA ved 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-113NOK
BUSSMANN FRN-R-10 Sikring, 10 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--95NOK
BUSSMANN FRN-R-15 Sikring, 15 A, Dobbel, Ikke-indikerende, Standard, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Sylindriske-200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC2"--82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRN-R-12 sikring, 12 A, dobbel, ikke-indikerende, standard, 250 V
95NOK / enhet