KENNEDY K2000-serien skuffemekanister kister


filtre
konfigurasjon: Senterbank: 25 "B x 18-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H , Dybde: 20 " , Skuffekapasitet: 120 lb. , Skuffelys: Kulelager , Måler: 20 til 22 , Håndtaksdesign: Belagt side , Høyde: 16.625 " , Lastevurdering: 600 lb. , Låsesystem: Tubular med høy sikkerhet , Materiale: Stål , Antall skuffer: 5 , Antall håndtak: 2 , Lagringskapasitet: 4877 cu. i. , Bredde: 29 "
StilModellFARGEFinishPris (eks. mva)
A
2805xB
brunRynke10 331 NOK
B
2805XR
RødGlatt10 331 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?