KENNEDY 2805XR Topp bryst 29 tommer Bredde 2 tommer D 16-5/8 tommer Høyde | CD4VBB 33M643

KENNEDY 2805XR topp bryst 29 tommer Bredde 2 tommer D 16-5/8 tommer Høyde

På lager
Vare: CD4VBB Modell: 2805XRKryssreferanse: 33M643

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToppkiste
FARGERød
KonfigurasjonSenterbank: 25 "B x 18-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H
Dybde20 "
Skuffekapasitet120 lb.
SkufferKulelager
FinishGlatt
Måler20 til 22
Håndtak DesignBelagt side
Høyde16.625 "
Lastevurdering600 lb.
LåsesystemTubular med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer5
Antall håndtak2
Lagringskapasitet4877 cu. i.
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.73
Skipets høyde (cm)42.23
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
KENNEDY 2805XB Toppkiste 29 Tommer Bredde 2 Tommer D 16-5/8 Tommer Høyde | CD4VBA 33M642 2805xBbrunRynke10 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 2805XR topp bryst 29 tommer Bredde 2 tommer D 16-5/8 tommer Høyde
10 331 NOK / enhet