NOTRAX Diamond Flex-Lok 620 Series, Antifatigue Mat Diamond med drenering


filtre
Sklisikker overflate: Ja , Antifatigue: Ja , Antimikrobiell: Nei , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , matte elektrisk motstand: Elektriske egenskaper Ikke testet , Matteegenskaper: Antiskli , Matrampemateriale: Vinyl , Form på dreneringshull: Circle , Størrelse på dreneringshull: 0.875 "dia. , Overflatemateriale: Vinyl , Sveisesikker: Nei
StilModellMat overflatemønsterUnderlagsmaterialeFARGEMaterialeTykkelseBreddeDreneringshull per kvm. Ft.EdgesPris (eks. mva)
A
620K0066BL
-0SvartPVC svamp1"6"--177NOK
B
620S4296BL
-VinylSvartPVC7 / 8 "3 '6 "13skrå5 480 NOK
C
620S4272BL
Diamantplate0SvartPVC1"3 '6 "183 Ramper4 639 NOK
C
620S3696BL
Diamantplate0SvartPVC1"3ft.184 Ramper6 907 NOK
C
620S3060BL
Diamantplate0SvartPVC1"30 "183 Ramper3 232 NOK
C
620S3636BL
Diamantplate0SvartPVC1"3ft.184 Ramper2 913 NOK
C
620S3096BL
Diamantplate0SvartPVC1"30 "183 Ramper5 056 NOK
D
620S0035BY
Dreneringshull0Svart med gul kantPVC1"3ft.18skrå5 012 NOK
E
620S3036BY
Dreneringshull0Svart med gul kantPVC1"30 "18skrå2 215 NOK
D
620S4872BY
Dreneringshull0Svart med gul kantPVC1"4ft.18skrå7 501 NOK
F
620S0310BY
Dreneringshull0Svart med gul kantPVC1"3ft.18skrå8 089 NOK
G
620S0035BL
Dreneringshull0SvartPVC1"3ft.18skrå4 550 NOK
H
620S0310BL
Dreneringshull0SvartPVC1"3ft.18skrå4 461 NOK
D
620S3636BY
Dreneringshull0Svart med gul kantPVC1"3ft.18skrå2 932 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?