NOTRAX 620S3636BY Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart/gul 3 x 3 fot | AF4RLB 9GNH8

NOTRAX 620S3636BY Anti-tretthetsdreneringsmatte Svart/gul 3 x 3 fot

På lager
Vare: AF4RLB Modell: 620S3636BYKryssref: 9GNH8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.18
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3ft.
MatteegenskaperAntiskli
MatrampematerialeVinyl
MatteformSquare
Mat overflatemønsterDreneringshull
MaterialePVC
Form av dreneringshullCircle
Størrelse på dreneringshull0.875 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1"
SveisesikkerNei
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.85
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMat overflatemønsterUnderlagsmaterialeFARGEMaterialeTykkelseBreddeDreneringshull per kvm. Ft.EdgesPris
NOTRAX 620S0035BY Anti-fatigue Drainage Mat Sort / gul 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035BYDreneringshull-Svart med gul kantPVC1"3ft.18skrå5 012 NOK
NOTRAX 620S0310BY Anti-fatigue Drainage Runner Svart / gul 3 x 10 | AB3HRN 1THG4 620S0310BYDreneringshull-Svart med gul kantPVC1"3ft.18skrå8 089 NOK
NOTRAX 620S3060BL Mat Antimotthet Resirkulert 30 x 60 3 Ramper | AC9XHT 3LCY6 620S3060BLDiamantplate-SvartPVC1"30 "183 Ramper3 232 NOK
NOTRAX 620S4272BL Mat Antifatigue Resirkulert 42 x 72 3 Ramper | AC9XHU 3LCY7 620S4272BLDiamantplate-SvartPVC1"3 '6 "183 Ramper4 639 NOK
NOTRAX 620S3636BL Mat Antimatthet Resirkulert 36 x 36 3 Ramper | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLDiamantplate-SvartPVC1"3ft.184 Ramper2 913 NOK
NOTRAX 620S3696BL Mat Antifatigue Resirkulert 36 x 96 3 Ramper | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLDiamantplate-SvartPVC1"3ft.184 Ramper6 907 NOK
NOTRAX 620S3096BL Mat 30 tommer x 96 tommer Svart resirkulerte 3 ramper | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLDiamantplate-SvartPVC1"30 "183 Ramper5 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 620S3636BY Anti-tretthetsdreneringsmatte Svart/gul 3 x 3 fot
2 932 NOK / enhet