PARKER CPI WLZ-serien, skottlåsemuttere


filtre
Tilkoblingstype: Rett tråd
StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
4 WLZ-B
MessingMessing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader til 400 grader F1 / 4 "44NOK
A
2 WLZ-B
MessingMessing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader til 400 grader F1 / 8 "78NOK
B
4 WLZ-SS
Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "167NOK
B
6 WLZ-SS
Rustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "180NOK
B
8 WLZ-SS
Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "229NOK
B
10 WLZ-SS
Rustfritt stålRustfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "264NOK
B
2 WLZ-SS
Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "144NOK
B
12 WLZ-SS
Rustfritt stålRustfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "277NOK

CPI WLZ-serien, skottlåsemuttere

Parker skottlåsemuttere er egnet for tilkobling av fraksjonerte rør for luft-/hydraulikk- og oljeoverføringsapplikasjoner. De har gjenget tilkobling og rustfritt stål / messing konstruksjon for en lekkasjetett forsegling og høy holdbarhet. De har hex-design for enkel installasjon og fjerning. Velg fra et bredt utvalg av disse låsemutterne, tilgjengelig i 3500 - 10900 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?