Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 5/8 tommer | AF7GRP 20YZ01

PARKER 10 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 5/8 tomme

På lager
Vare: AF7GRP Modell: 10 WLZ-SSKryssreferanse: 20YZ01

Få tak i det Mai 20, mandag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottlåsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse5 / 8 "
TilkoblingstypeRett tråd
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press6100 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307225000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 12 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 3/4 tommer | AF7GRU 20YZ05 12 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "277NOK
PARKER 2 WLZ-B skottlåsemutter messing rett gjenger 1/8 tomme | AF7GTB 20YZ12 2 WLZ-BMessingMessing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader til 400 grader F1 / 8 "78NOK
PARKER 2 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 1/8 tomme | AF7GTC 20YZ13 2 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "144NOK
PARKER 4 WLZ-B skottlåsemutter messing rett gjenger 1/4 tomme | AF7GUB 20YZ35 4 WLZ-BMessingMessing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader til 400 grader F1 / 4 "44NOK
PARKER 4 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 1/4 tomme | AF7GUC 20YZ36 4 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "167NOK
PARKER 6 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 3/8 tommer | AF7GVA 20YZ58 6 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "180NOK
PARKER 8 WLZ-SS skottlåsemutter rustfritt stål rett gjenger 1/2 tomme | AF7GVL 20YZ68 8 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10 WLZ-SS skottlåsemutter i rustfritt stål rett gjenger 5/8 tomme
264NOK / enhet