PARKER Mann rett adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Bluss type: 45 Degrees
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A
GAMS-46
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "891NOK
A
GAMS-22
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "809NOK
A
GAMS-88
PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F1 / 2 "993NOK
A
GAMS-66
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "923NOK
A
GAMS-42
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "885NOK
A
GAMS-24
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "786NOK
A
GAMS-64
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "877NOK
A
GAMS-68
PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "974NOK
A
GAMS-44
PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "806NOK
A
GAMS-1212
PFA, PTFE, ETFEKomprimering150 psi3 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 4 "1 422 NOK
A
GAMS-86
PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 2 "1 021 NOK
A
GAMS-48
PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "961NOK
A
GAMS-84
PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 2 "1 145 NOK
B
FAMS-1212
PFA / PVDFflare125 psi3 / 4 "0 grader til 212 grader F3 / 4 "2 021 NOK
B
FAMS-128
PFA / PVDFflare125 psi1 / 2 "0 grader til 212 grader F3 / 4 "2 025 NOK
B
FAMS-86
PFA / PVDFflare125 psi3 / 8 "0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 293 NOK
B
FAMS-84
PFA / PVDFflare125 psi1 / 4 "0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 033 NOK
B
FAMS-44
PFA / PVDFflare125 psi1 / 4 "0 grader til 212 grader F1 / 4 "848NOK
B
FAMS-64
PFA / PVDFflare125 psi1 / 4 "0 grader til 212 grader F3 / 8 "1 059 NOK
B
FAMS-88
PFA / PVDFflare125 psi1 / 2 "0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 313 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?