Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FAMS-86 rett hanadapter 45 grader fakkel | AC2JJZ 2KNT6

PARKER FAMS-86 rett hanadapter 45 graders fakkel

På lager
Vare: AC2JJZ Modell: FAMS-86Kryssreferanse: 2KNT6
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
1 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann rett adapter
Body MaterialPFA / PVDF
Tilkoblingstypeflare
Flare Type45 Degrees
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 212 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARFLARE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER GAMS-1212 Rett adapter Pfa Ptfe Etfe kompresjon 3 / 4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFEKomprimering150 psi3 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 4 "1 522 NOK
PARKER GAMS-22 rett adapter Pfa Ptfe Etfe kompresjon 1 / 8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "866NOK
PARKER GAMS-24 rett adapter Pfa-kompresjon 1/8 tommer x 1/4 '' | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "871NOK
PARKER GAMS-42 Rett adapter Pfa-kompresjon 1/4 tommer x 1 / 8in | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "947NOK
PARKER GAMS-44 Rett adapter Pfa Ptfe Etfe kompresjon 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "863NOK
PARKER GAMS-46 Rett adapter Pfa-komprimering 1/4 tommer x 3 / 8in | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "954NOK
PARKER GAMS-48 Rett adapter Pfa-komprimering 1/4 tommer x 1 / 2in | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "1 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FAMS-86 rett hanadapter 45 graders fakkel
1 332 NOK / enhet