GENERAL ELECTRIC Støpte kretsbrytere: TECL-serien


filtre
AIC-vurdering: 100kAIC @ 480V , Rammetype: TECL , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
TECL36003
3A-
RFQ
A
TECL36007
7A-
RFQ
A
TECL36015
15A-
RFQ
A
TECL36050
50A-
RFQ
B
TECL36150
150A14 753 NOK
RFQ

Støpte kretsbrytere: TECL-serien

General Electric IEC-beskyttere er ideelle for å beskytte industrielt utstyr mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutningsforhold. Disse enhetene er utstyrt med en magnetisk utløsning som forhindrer plagsom utblåsning under midlertidige overspenninger, samtidig som de gir en umiddelbar utløsningsrespons på alvorlige strømstøt. De har et støpt etui for å holde strømbærende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer integrert i en kompakt enhet. Disse UL-listede bryterne er i stand til å levere en maksimal avbruddsverdi på 100kA @ 480 VAC og er også egnet for omvendt mating. Velg fra et omfattende utvalg av disse bryterne i TECL-serien tilgjengelig i strømstyrker på opptil 150A Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?