ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Union, kompresjon, metall


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Komprimering , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
700062-05
1 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "91NOK
A
700062-03
3 / 8-243 / 8 "400 psi3 / 16 "59NOK
A
700062-02
5 / 16-245 / 16 "400 psi1 / 8 "58NOK
A
700062-04
7 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "72NOK
A
700062-06
9 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "101NOK
A
700062-08
11 / 16-209 / 16 "200 psi1 / 2 "155NOK
A
700062-10
13 / 16-1813 / 16 "150 psi5 / 8 "201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?