ARTU Kobberstålboremaskin, delt punkt


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Dampoksid , Karakter: M35 Kobolt , Materiale: Koboltstål , Punktvinkel: 135 Degrees , Punkttype: Splittpunkt
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
01306
0.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "61NOK
B
01310
0.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "60NOK
C
01314
0.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "81NOK
D
01318
0.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "88NOK
E
01322
0.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "107NOK
F
01326
0.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "134NOK
G
01330
0.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "171NOK
F
01334
0.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "198NOK
H
01338
0.312 "3 5 / 16 "4.625 "5 / 16 "5 / 16 "251NOK
I
01346
0.375 "3.625 "5.125 "3 / 8 "3 / 8 "357NOK
J
01354
0.437 "4.125 "5 9 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "404NOK
K
01362
0.500 "4.5 "6 1 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "555NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?