Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-02 Union Low Lead Messing Compression 1/8in | AG6TGY 46M568

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Messing Compression 1/8in

På lager
Vare: AG6TGY Modell: 700062-02Kryssreferanse: 46M568
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse5 / 16-24
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse5 / 16 "
Maks. Press400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-10 Union Low Lead Messing Compression 5/8in | AG6TGR 46M562 700062-1013 / 16-1813 / 16 "150 psi5 / 8 "173NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-08 Union Low Lead Brass Compression 1/2in | AG6TGT 46M563 700062-0811 / 16-209 / 16 "200 psi1 / 2 "134NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-06 Union Low Lead Messing Compression 3/8in | AG6TGU 46M564 700062-069 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "87NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-05 Union Low Lead Messing Compression 5/16in | AG6TGV 46M565 700062-051 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "79NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-04 Union Low Lead Messing Compression 1/4in | AG6TGW 46M566 700062-047 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "62NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-03 Union Low Lead Messing Compression 3/16in | AG6TGX 46M567 700062-033 / 8-243 / 8 "400 psi3 / 16 "51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Messing Compression 1/8in
50NOK / enhet