Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2042SA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KUP 1YLH6

TSUBAKI C2042SA2RL Roller Link Sa-2-feste

På lager
Vare: AB4KUP Modell: C2042SA2RLKryssreferanse: 1YLH6
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2042
Koble slutt til senterlinje0.38 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning595 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.705 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet3750 lb.
typenSA-2 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI C2040ASSA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KRK 1YLB9 C2040ASSA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "364NOK
TSUBAKI C2040LSA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KRL 1YLC1 C2040LSA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "153NOK
TSUBAKI C2040SA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KRX 1YLD2 C2040SA2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "82NOK
TSUBAKI C2042ASSA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KTZ 1YLF9 C2042ASSA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "459NOK
TSUBAKI C2050LSA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KVX 1YLL9 C2050LSA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "180NOK
TSUBAKI C2050SA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KWG 1YLN9 C2050SA2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "98NOK
TSUBAKI C2052ASSA2RL Rullekobling Sa-2-feste | AB4KXJ 1YLT7 C2052ASSA2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2042SA2RL Roller Link Sa-2-feste
118NOK / enhet