REELCRAFT Safe-T-Reel kabelsveisetrommel


filtre
Kjøretype: Hånd sveiv , Bli ferdig: Pulverlakkert , Karakter: T , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Slangelengde: 150ft. , Lås: Selvlåsende , Maks. Forsterkere: 300 , Maks. Press: 200 psi , segltype: Buna N
StilModelltypenLagreneHøydeBreddeSakLengdeMaks. Temp.MonteringPris (eks. mva)
A
T-1460-0 1
Elektrisk sveisingPermanent forseglet15.75 "19 "kabel Reel18 "200 FLastebil19 069 NOK
B
T-2462-01
Elektrisk sveising-19 "29 "kabel Reel18 "-Lastebil30 646 NOK
C
T-2464-01
Elektrisk sveising-38 "16.25 "kabel Reel18 "-Lastebil30 662 NOK
D
T-1225-04 1
Sveisegass, mindre slangePermanent smurt19 "18 "Slangetrommel15.75 "150 FGulv, vegg, benk og lastebil10 108 NOK

Safe-T-Reel kabelsveisetrommel

Reelcraft Safe-T-Reel Series sveisekabelspoler er designet for manuell vikling av luft/vann/drivstoff/gassslanger, elektriske ledninger og sveisekabler og gir problemfri håndtering av store kapasiteter av slanger eller ledninger. Disse enhetene har permanent forseglede/smurte lagre for å redusere friksjonstapene og en kraftig aksel med koniske rullelager for maksimal stivhet og spolestøtte. Merkets grunnleggende spoler med T-Grade slanger er kompatible for bruk med et bredt spekter av sveisegasser, som MAPP-gass, propan, naturgasser og andre brenngasser. De er videre utstyrt med en betydelig sveiset aluminiumsbase for å støtte vekten av spolen og tåler temperaturer mellom 150 og 200 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?