GEORG FISCHER 3-veis PVC, ekte kuleventil, stikkontakt x stikkontakt x stikkontakt


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: 3-veis, sann union , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt , Håndtaksmateriale: polypropylen , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 150 psi WOG , Maks. Damptrykk: 0 psi WSP , Havn: Full L. , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 32 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
161543084
1"3 012 NOK
A
161543085
1.25 "3 449 NOK
A
161543082
1 / 2 "2 082 NOK
A
161543087
2"4 884 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?