REELCRAFT T-2462-01 Kabelsnelle elektrisk | AD2WHK 3VE30

REELCRAFT T-2462-01 Kabeltrommel elektrisk

På lager
Vare: AD2WHK Modell: T-2462-01Kryssreferanse: 3VE30

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkabel Reel
KjøretypeHånd sveiv
FinishPulverlakkert
Høyde19 "
Lengde18 "
Maks. Forsterker300
MonteringLastebil
Skaft Dia.1 1 / 4 "
typenElektrisk sveising
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • # 1 kabelkapasitet (fot) (250)
    • # 1/0 Kabelkapasitet (fot) (200)
    • # 2/0 Kabelkapasitet (fot) (200)

Produktvarianter

ProduktModelltypenLagreneHøydeBreddeSakLengdeMaks. Temp.MonteringPris
REELCRAFT T-1460-0 1 Sveisekabelrulle håndsveiv 250 føtter hette | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1Elektrisk sveisingPermanent forseglet15.75 "19 "kabel Reel18 "200 FLastebil19 826 NOK
REELCRAFT T-2464-01 Kabelrulle Maks. Lamper 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Elektrisk sveising-38 "16.25 "kabel Reel18 "-Lastebil32 285 NOK
REELCRAFT T-1225-04 1 Slangetrommel Sveisegass | AD8WEW 4NB18 T-1225-04 1Sveisegass, mindre slangePermanent smurt19 "18 "Slangetrommel15.75 "150 FGulv, vegg, benk og lastebil10 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT T-2462-01 Kabeltrommel elektrisk
30 942 NOK / enhet