REELCRAFT T-1460-0 1 Sveisekabelrulle håndsveiv 250 føtter hette | AB9DGM 2CAJ6

REELCRAFT T-1460-0 1 Sveisekabelsnelle håndsveiv 250 fot hette

På lager
Vare: AB9DGM Modell: T-1460-0 1Kryssref: 2CAJ6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkabel Reel
LagrenePermanent forseglet
KjøretypeHånd sveiv
FinishPulverlakkert
Høyde15.75 "
KlinkeSelvlåsende
Lengde18 "
Maks. Forsterker300
Maks. Temp.200 F
MonteringLastebil
Skaft Dia.1-1 / 4 "
typenElektrisk sveising
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.7025
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • # 1 kabelkapasitet (fot) (250)
    • # 1/0 Kabelkapasitet (fot) (200)
    • # 2/0 Kabelkapasitet (fot) (200)

Produktvarianter

ProduktModelltypenLagreneHøydeBreddeSakLengdeMaks. Temp.MonteringPris
REELCRAFT T-2462-01 Kabelsnelle elektrisk | AD2WHK 3VE30 T-2462-01Elektrisk sveising-19 "29 "kabel Reel18 "-Lastebil30 942 NOK
REELCRAFT T-2464-01 Kabelrulle Maks. Lamper 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Elektrisk sveising-38 "16.25 "kabel Reel18 "-Lastebil32 285 NOK
REELCRAFT T-1225-04 1 Slangetrommel Sveisegass | AD8WEW 4NB18 T-1225-04 1Sveisegass, mindre slangePermanent smurt19 "18 "Slangetrommel15.75 "150 FGulv, vegg, benk og lastebil10 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT T-1460-0 1 Sveisekabelsnelle håndsveiv 250 fot hette
19 826 NOK / enhet