REELCRAFT T-1225-04 1 Slangetrommel Sveisegass | AD8WEW 4NB18

REELCRAFT T-1225-04 1 slangetrommel sveisegass

På lager
Vare: AD8WEW Modell: T-1225-04 1Kryssref: 4NB18

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeHånd sveiv
KlasseT
Høyde19 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde150ft.
Slangeuttak (inn.)9 / 16-18
Lengde15.75 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.150 F
MonteringGulv, vegg, benk og lastebil
TetningstypeBuna N
typenSveisegass, mindre slange
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.68
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)48.51
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-rullinntak (inn.) (9 / 16-18)

Produktvarianter

ProduktModelltypenLagreneHøydeBreddeSakLengdeMaks. Temp.MonteringPris
REELCRAFT T-1460-0 1 Sveisekabelrulle håndsveiv 250 føtter hette | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1Elektrisk sveisingPermanent forseglet15.75 "19 "kabel Reel18 "200 FLastebil19 826 NOK
REELCRAFT T-2462-01 Kabelsnelle elektrisk | AD2WHK 3VE30 T-2462-01Elektrisk sveising-19 "29 "kabel Reel18 "-Lastebil30 942 NOK
REELCRAFT T-2464-01 Kabelrulle Maks. Lamper 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Elektrisk sveising-38 "16.25 "kabel Reel18 "-Lastebil32 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT T-1225-04 1 slangetrommel sveisegass
10 108 NOK / enhet