WESTWARD Power Bit, Phillips


filtre
Materiale: S2 stål , SAE eller metrisk: SAE , Shank Dia.: 1 / 4 " , Skaftstørrelse: 1 / 4 "
StilModellBitlengdeBladbreddeLengdeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
PH225
2"2"2"1"2"5119NOK
B
PA3250
2"3"2"1"3"50558NOK
A
PH125
2"1"2"1"1"5119NOK
A
PH2250
2"2"2"1"2"50827NOK
A
PH025
2"-2"1"0"5119NOK
C
PH035
3"-3"3"0"5131NOK
C
PH135
3"1"3"3"1"5131NOK
C
PH235
3"2"3"3"2"5131NOK
C
PH335
3"3"3"3"3"5131NOK
D
PH365
6"3"6"1"3"5302NOK
D
PH265
6"2"6"1"2"5302NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?