Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASG JERGENS CL-4000 Elektrisk skrutrekker 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87

ASG JERGENS CL-4000 Elektrisk skrutrekker 20/30V 1000 rpm

På lager
Vare: AH9PRE Modell: CL-4000Kryssreferanse: 40TP87
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
9 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk produksjonsskrutrekker
amps2.5
Chuck størrelse1 / 4 "
Clutch TypeSlå av
Cordnone
Kablet / trådløstcorded
HåndtakstypeRett
Maks. Moment5 in.-lb
Ingen belastning RPM1000
Speed ​​ControlVariabel
Verktøylengde7.5 "
Verktøyvekt0.88 lb.
Spenning20/30 XNUMX VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Produktgruppering av drivere og skiftenøkler: elektriske skrutrekkere
    • Autofeed: Nei
    • Kontrollmodul kreves: PS-55

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
ASG JERGENS TL-6500 Elektrisk skrutrekker 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 tommer7008"0.75 lb.8 676 NOK
ASG JERGENS CL-6500 elektrisk skrutrekker 900 rpm Spak Start | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 tommer9009.5 "1.46 lb.11 782 NOK
ASG JERGENS TL-6500 Elektrisk skrutrekker 700 rpm ESD Safe | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 tommer7008"0.75 lb.9 388 NOK
ASG JERGENS SS-6500 Elektrisk skrutrekker 900 rpm mykstopp | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 tommer9009"1.46 lb.12 354 NOK
ASG JERGENS CL-7000 Elektrisk skrutrekker 30V 750 o/min | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 tommer75010 "1.7 lb.12 732 NOK
ASG JERGENS CL-6500-PS elektrisk skrutrekker 900 rpm Push to Start | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 tommer9009.5 "1.46 lb.11 782 NOK
ASG JERGENS BL-5000 børsteløs elektrisk skrutrekker 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 tommer9008"0.79 lb.16 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASG JERGENS CL-4000 Elektrisk skrutrekker 20/30V 1000 rpm
9 529 NOK / enhet