DAYTON Tidsreléforsinkelser, 24VAC/DC


filtre
Base Type: Octal , Spolevolt: 24 VAC/DC , kontaktforsterkervurdering (resistiv): 10A , Kontakt skjema: DPDT , Kontaktmateriale: Sølv nikkel , Elektrisk forbindelse: Socket , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS2 , Hz: 50/60 , Montering: Koble til , Antall funksjoner: 1
StilModellSpole VA-vurderingFunksjonMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsSocketPris (eks. mva)
A
24NO86
-Av Forsinkelse60 sek.0.60 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 315 NOK
A
24NO85
-Av Forsinkelse10 sek.0.10 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 206 NOK
B
24EP31
-Gjenta syklus (første gang)10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5761NOK
A
24EP07
-På forsinkelse5 sek.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5564NOK
A
24EP06
-På forsinkelse1 sek.0.01 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5598NOK
A
24NO70
-Intervall på60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5588NOK
B
24EP32
-Gjenta syklus (første gang)60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5787NOK
A
24EP12
-På forsinkelse900 sek.9.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5590NOK
A
24EP11
-På forsinkelse5 min.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5573NOK
A
24EP10
-På forsinkelse180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5948NOK
A
24NO72
-Intervall på5 min.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5585NOK
B
24EP34
-Gjenta syklus (første gang)5 min.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5749NOK
A
24NO71
-Intervall på180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5519NOK
A
24EP09
-På forsinkelse60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5916NOK
A
24EP08
-På forsinkelse10 sek.0.10 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5951NOK
A
24NO89
-Av Forsinkelse15 min.9.00 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP4564NOK
A
24NO88
-Av Forsinkelse5 min.3.00 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP4656NOK
A
24NO87
-Av Forsinkelse180 sek.1.80 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 102 NOK
B
24EP35
-Gjenta syklus (første gang)15 min.9.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5755NOK
B
24EP33
-Gjenta syklus (første gang)180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5762NOK
C
5WMK2
2Slå av forsinkelse (True Off Delay)30 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 217 NOK
D
5DPZ8
3På forsinkelse999 hr.10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP51 156 NOK

Tidsreléforsinkelser, 24VAC/DC

Dayton tidsforsinkelsesreléer kontrollerer åpning eller lukking av kontakter i en enhet på et bestemt tidspunkt. De har timerkretser for å kontrollere av- og på-tider med minimum og maksimum tidsinnstillinger. Disse tidsforsinkelsesreléene er programmert i henhold til funksjonene på forsinkelse, av forsinkelse, strøm av forsinkelse, intervall på eller gjentatt syklus. Disse reléene har 8 eller 11 pinner for sikker DPDT elektrisk tilkobling med plug-in type montering. De er utstyrt med et tommelhjul med trykknapp for å justere tidsfunksjonen og en LED for å indikere tidsmodus og tidsavbruddstilstand. Velg fra et bredt utvalg av Dayton tidsforsinkelsesreleer, tilgjengelig i spoleeffekt på 2 og 3 VA på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?