Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 24EP08 Timer Relé 10 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AQQ

DAYTON 24EP08 Timer Relé 10 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v

På lager
Vare: AF8AQQ Modell: 24EP08

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt24 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling10 sek.
Min. Tidsinnstilling0.10 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner1
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingFunksjonMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsSocketPris
DAYTON 5DPZ8 Timer Relé 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83På forsinkelse999 hr.10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP51 229 NOK
DAYTON 5WMK2 Timer Relé 30 Min. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Slå av forsinkelse (True Off Delay)30 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 294 NOK
DAYTON 24EN70 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24NO70-Intervall på60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5588NOK
DAYTON 24EN71 Timer Relé 180 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24NO71-Intervall på180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5519NOK
DAYTON 24EN72 Timer Relé 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24NO72-Intervall på5 min.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5585NOK
DAYTON 24EN85 Timer Relé 10 Second 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APW 24NO85-Av Forsinkelse10 sek.0.10 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 282 NOK
DAYTON 24EN86 Timer Relé 60 Second 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APX 24NO86-Av Forsinkelse60 sek.0.60 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24EP08 Timer Relé 10 Second 8 Pin 10a Dpdt 24v
1 011 NOK / enhet