START INTERNATIONAL Ikke-klebende materialekutter


filtre
Nøyaktighet: +/- 1 mm , Kjerneinnehaver: 1 ", 1.4", 3 " , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Vise: LED , Høyde: 6.2 " , Maks. Klippebredde: 2" , Maks. Rull utvendig Dia.: 7" , Tykkelse: 0.25 "/ 6 mm , Spenning: 117V
StilModellSkjære lengdeBreddePris (eks. mva)
A
ZCM1500W
0.79 til 39 "9.8 "13 429 NOK
B
ZCM2500
1.18 til 39 "9.7 "17 463 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?