Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20C842 Forhøyet indikatorlys Amber 24v | AB4QNF

APPROVED VENDOR 20C842 Hevet indikatorlys gult 24v

På lager
Vare: AB4QNF Modell: 20C842
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERav
Nåværende tegnet0.04A
Elektrisk forbindelse6 "ledningsledninger
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
NEMA-vurdering1
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEElektrisk forbindelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 20C843 Hevet indikator lys grønn 24v | AB4QNG 20C843Grønn6 "ledningsledninger90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20C845 Hevet indikatorlys Rød 24v | AB4QNJ 20C845Rød6 "ledningsledninger90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20C846 Hevet indikatorlys Rød 24v | AB4QNK 20C846Rød0.187 "Tab90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20C842 Hevet indikatorlys gult 24v
90NOK / enhet