PARKER CPI-FH4BZ-serien termoelementkoblinger, CPI x MNPT


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Tilkoblingstype: CPI (TM) x MNPT , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
8-12 FH4BZ-SS
1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "970NOK
A
8-8 FH4BZ-SS
3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "706NOK
A
2-2 FH4BZ-SS
5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "289NOK
A
4-6 FH4BZ-SS
7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "435NOK
A
4-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "281NOK
A
4-8 FH4BZ-SS
7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "492NOK
A
2-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "339NOK
A
6-6 FH4BZ-SS
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "494NOK
A
6-8 FH4BZ-SS
9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "595NOK
A
6-4 FH4BZ-SS
9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "445NOK

CPI-FH4BZ-serien termoelementkoblinger, CPI x MNPT

Parker CPI-FH4BZ-serien termoelementkoblinger er designet for å gi en lekkasjetett forsegling for høyt trykk, vibrasjon og vakuum i gass- eller væskeapplikasjoner. Disse kontaktene har 316 rustfritt stålkonstruksjon i en kompresjonsdesign som er enkel å montere. Kompresjonsforholdet 4:1 sikrer håndtering av høyt trykk. De har gjenger av typen CPI x MNPT for tilkobling. Velg fra et bredt utvalg av disse termoelementkoblingene, tilgjengelig i rørstørrelser 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 og 3/4 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?