Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1 / 4x1 / 2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR

PARKER 4-8 FH4BZ-SS termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1/4x1/2in

På lager
Vare: AD7ADT Modell: 4-8 FH4BZ-SSKryssreferanse: 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementkontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
PARKER 2-2 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1 / 8in | AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "321NOK
PARKER 2-4 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1 / 8x1 / 4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "376NOK
PARKER 4-4 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1/4 '' | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR 4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "311NOK
PARKER 4-6 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1 / 4x3 / 8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "482NOK
PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 3 / 8x1 / 4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR 6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "455NOK
PARKER 6-6 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 3 / 8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "500NOK
PARKER 6-8 FH4BZ-SS Termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 3 / 8x3 / 4in | AD7ADW 4CXD7 / 6-8 FH4BZ-SS-GR 6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-8 FH4BZ-SS termoelement Connect 316 rustfritt stål Cpixm 1/4x1/2in
546NOK / enhet