ALBION Dreieplatehjul m / brems


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med brems , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Svingradius: 0"
StilModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris (eks. mva)
A
DCRR04052S002G
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
B
02XS05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "386NOK
C
02PB05151S004GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "262NOK
D
DCIB06052S001G
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "259NOK
E
02RR04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.187 "364NOK
F
01RR02X41SBG
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.100 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.187 "18NOK
G
02RR05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.240 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"6.187 "407NOK
D
DCIB05041S014G
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.350 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.125 "266NOK
H
01RN03041S003GN
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.270 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"3 13 / 16 "17NOK
I
02XA05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"6.187 "434NOK
I
02XA04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.375 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "398NOK
B
02XS04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.187 "300NOK
J
01RN02X41SBG
1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.187 "19NOK
D
DCIB04041S006G
1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"5.125 "198NOK
K
930CA05201SBG
3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "884NOK
L
DCIB05028S001G
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.350 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.125 "317NOK
M
02RR05128S001GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.240 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.187 "348NOK
N
02TM06101SFPQGN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.375 "475NOK
O
02XA04128S001GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.375 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.187 "358NOK
M
02RR04028SFPQG
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"5.187 "339NOK
H
DCIB06031S002G
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.400 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.375 "358NOK
O
02XA06128S001GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.375 "558NOK
P
02XS05128S003GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.187 "315NOK
Q
930CA04201SBG
3 x 3 "Side1000 til 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 715 NOK
R
02XS04128S001GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.275 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.187 "282NOK
S
20TM03201S007G
3 x 3 "Fingerskrue300 til 999 lb.500 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"3.875 "279NOK
T
02TM05101S002GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.187 "318NOK
L
DCIB04028S001G
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.125 "279NOK
O
02XA05128S001GN
3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.187 "422NOK
U
01RN04141S001G
3 x 4 "Side300 til 999 lb.350 lb.3 / 8 "Nei3 x 4 "5"37NOK
V
16XR06201SGL
3 "x 3"Ansiktskontakt300 til 999 lb.600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8" x 3-5/8"7.25 "1 178 NOK
W
16PD06201SW104
3 "x 3"Klem1000 til 2999 lb.1230 lb.3 / 8 "Ja2-5/8" x 3-5/8"7.25 "2 052 NOK
X
01RN02041S003G
15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.150 lb.1 / 4 "Nei15/16 x 2-1/8"2.5 "131NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?