Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 930CA05201SBG Svingbare platehjul med brems 1000 Lb 5 tommers diameter | AC6DWC 33H672

ALBION 930CA05201SBG Svingbare platehjul med brems 1000 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AC6DWC Modell: 930CA05201SBGKryssreferanse: 33H672

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeSide
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeCast Iron
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometerBrinell 145
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGul sinkkromat
RammematerialeStål
HullmønsterB
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering1000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde6.5 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr CA0520112G
Svingradius0"
Temp. OmrådeOpptil 800 grader F.
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8716900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
ALBION 01RR02X41SBG Svingbare platehjul med brems 100 Lb 2-1/2 tomme diameter | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.100 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.187 "18NOK
ALBION 01RN02041S003G Svingbare platehjul med brems 150 Lb 2 tommers diameter | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.150 lb.1 / 4 "Nei15/16 x 2-1/8"2.5 "116NOK
ALBION 02RR04151S001GN Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.187 "321NOK
ALBION DCRR04052S002G Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Svingbare platehjul med brems 400 Lb 6 tommers diameter | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "195NOK
ALBION 02RR04028SFPQG Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"5.187 "299NOK
ALBION 02TM06101SFPQGN Svingbar platehjul med brems 450 Lb 6 tommers diameter | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.375 "419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 930CA05201SBG Svingbare platehjul med brems 1000 Lb 5 tommers diameter
668NOK / enhet