Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 02RR04151S001GN Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter | AC6DUT 33H637

ALBION 02RR04151S001GN Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AC6DUT Modell: 02RR04151S001GNKryssreferanse: 33H637
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeOver-the-Wheel Strap
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
durometer80 Shore A
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishNikkelbelagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-3/8"
Total høyde5.187 "
Plate Størrelse3-1/8 x 4-1/8"
Tykke tykkelse0.149 "
plate TypeA
race måteDobbel ball
ErstatningshjulRR0405206G
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
ALBION 01RR02X41SBG Svingbare platehjul med brems 100 Lb 2-1/2 tomme diameter | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Side0 til 299 lb.100 lb.5 / 16 "Nei1-3 / 4 x 3 "3.187 "18NOK
ALBION 01RN02041S003G Svingbare platehjul med brems 150 Lb 2 tommers diameter | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Side0 til 299 lb.150 lb.1 / 4 "Nei15/16 x 2-1/8"2.5 "116NOK
ALBION DCRR04052S002G Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Svingbare platehjul med brems 400 Lb 6 tommers diameter | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "195NOK
ALBION 02RR04028SFPQG Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"5.187 "299NOK
ALBION 02TM06101SFPQGN Svingbar platehjul med brems 450 Lb 6 tommers diameter | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.375 "419NOK
ALBION DCIB04028S001G Svingbare platehjul med brems 300 Lb 4 tommers diameter | AC6DVA 33H644 DCIB04028S001G3 x 3 "Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.125 "211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 02RR04151S001GN Svingbare platehjul med brems 200 Lb 4 tommers diameter
321NOK / enhet