GAST Roterende vingeluftgirmotorer, støpejernshus


filtre
Boligmateriale: støpejern , Materiale: Cast Iron , Maks. Luftstrøm: 57 cfm , Ingen belastning RPM: 300 , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Total høyde: 6.1 " , Total lengde: 11.62 " , Total bredde: 6.08 " , Rotasjon: REV , Temp.: 250 , Type: Rotary Vane
StilModellMonteringCFMGirutvekslingPortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
A
1UP-GR11-serien
Face1915:1NPT 1/8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 001 NOK
B
4 AM-RV-127-GR20
Fot5710:1NPT 1/4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "14 689 NOK

Roterende vingeluftgirmotorer, støpejernshus

Luftgirmotorer med roterende vinge gir inline kraft til utstyr som pumper eller miksere som krever installasjoner med begrenset område. Disse luftmotorene fungerer pneumatisk og produserer derfor ikke elektriske gnister for drift på farlige steder eller ekstreme temperaturer. De har støpejernshus med utgående stålaksel for styrke og fot-/ansiktsmontering for stabilitet. Disse luftmotorene har 15:1 eller 10:1 girredusering for høyere dreiemoment og motstand mot skader når de har stoppet eller overbelastet i lang tid. Velg fra et bredt utvalg av disse girmotorene, tilgjengelig med effekt på 0.33 og 1.5 hk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?