Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 1UP-GR11-serie luftgirmotor | AE2QWG 4Z412

GAST 1UP-GR11-serien luftgirmotor

På lager
Vare: AE2QWG Modell: 1UP-GR11-serienKryssreferanse: 4Z412
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
7 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgirmotor
CFM19
Girutveksling15:1
Høyde2.93 "
HP0.33
Keyway1.38 "
Lengde7.31 "
MaterialeCast Iron
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM400
MonteringFace
PortstørrelseNPT 1/8 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment40
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.38 "
Stall Tourque (in. Lbs.)95.0
temp250
typenRotary Vane
Bredde2.93 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMGirutvekslingPortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdeBreddeHøydePris
GAST 4 AM-RV-127-GR20 Luftgirmotor | AF2YMP 6ZC97 4 AM-RV-127-GR20Fot5710:1NPT 1/4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "14 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1UP-GR11-serien luftgirmotor
7 001 NOK / enhet