GAST 4 AM-RV-127-GR20 Luftgirmotor | AF2YMP 6ZC97

GAST 4AM-RV-127-GR20 luftgirmotor

På lager
Vare: AF2YMP Modell: 4 AM-RV-127-GR20Kryssreferanse: 6ZC97

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgirmotor
CFM57
Girutveksling10:1
Høyde6.62 "
Housing Materialstøpejern
HP1.50
Keyway2.25 "
Utløpslengde2.25 "
Lengde11.62 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm57 cfm
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM300
MonteringFot
Ingen belastning RPM300
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.1 "
Total lengde11.62 "
Samlet bredde6.08 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
RotasjonREV
RPM @ maks. Moment30
Skaft Dia.1"
Aksel lengde2.63 "
typenRotary Vane
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.9275
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8412390040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMGirutvekslingPortstørrelseSkaft Dia.Aksel lengdeBreddeHøydePris
GAST 1UP-GR11-serie luftgirmotor | AE2QWG 4Z412 1UP-GR11-serienFace1915:1NPT 1/8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "7 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4AM-RV-127-GR20 luftgirmotor
14 689 NOK / enhet