Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6BA30 Sekskantskrue 8.8 M10 X 1, 40mm Lengde, 25PK | AE7YAY

APPROVED VENDOR 6BA30 sekskantskrue 8.8 M10 X 1, 40 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AE7YAY Modell: 6BA30

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1
DiameterM10
FinishSink belagt
Klasse8.8
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet40mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA30 sekskantskrue 8.8 M10 X 1, 40 mm lengde, 25 PK
287NOK /pakke